STARRETT Tykkelsesmålere


Starrett tykkelsesmålere sikrer at materialene oppfyller spesifiserte tykkelsestoleranser, og garanterer kvalitet og sikkerhet. De brukes i metallbearbeiding for å verifisere metallplatetykkelse, mens de i bilindustrien måler metallplater og malingsbelegg. De brukes også i flykonstruksjon...sjon, som tilbyr eksepsjonell nøyaktighet og sikrer nøyaktige tykkelsesmålinger for kvalitetskontroll og samsvar med standarder.Les meg

filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Konstruksjon: Herdet stål , Vedtak: 0.001 "
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
572A
0.0015 til 0.035 "1 824 NOK
B
667-1 1 / 2
0.0015 "73NOK
C
172E
0.002 til 0.015 "1 623 NOK
B
667-2 1 / 2
0.0025 "74NOK
B
667-24
0.024 "53NOK
B
667-27
0.027 "53NOK
B
667-28
0.028 "49NOK
B
667-29
0.029 "53NOK

Tykkelsesmålere

Starrett tykkelsesmålere brukes av ingeniører og maskinister for å måle spaltebredder ved å sette inn målere i et gap. Disse målerne har en herdet stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De gir en oppløsning på opptil 0.001 tommer og kan brukes til å justere tennplugger / ventilløftere / fordelerpunkter, sjekke lagerklaringer og girringer / pinner / montering av stempler.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Starrett tykkelsesmålere måle tykkelsen på forskjellige materialer?

Ja, disse målerne er designet for å måle tykkelsen på forskjellige materialer, inkludert metaller, plast, gummi, betong og mer.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger riktig Starrett-tykkelsesmåler for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer materialtype, måleområde, krav til nøyaktighet, måletype, portabilitet, kalibreringsbehov, skjermlesbarhet og holdbarhet.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse Starrett-tykkelsesmålerne?

  • Inspiser måleren for skade før bruk.
  • Kalibrer måleren regelmessig for å opprettholde nøyaktigheten.
  • Håndter måleren med forsiktighet, unngå støt.
  • Hold arbeidsområdet rent og ryddig.
  • Sikre materialer for å forhindre bevegelse under måling.
  • Vær forsiktig med materialer med skarpe kanter.
  • Vær oppmerksom på elektriske farer med digitale målere.
  • Unngå å klemme fingrene mellom bevegelige deler.
  • Oppbevar måleren på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?