Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J000A Følemålersett 9 Blader 3 1/16 In | AD2KMV 3R001

PROTO J000A feltmålersett 9 blader 3 1/16 tommer

På lager
Vare: AD2KMV Modell: J000AKryssref.: 3R001

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort bladfølersett
KalibreringssertifikatNei
Antall blader9
Område0.003 til 0.018 "
Bladets størrelse1/2 x 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådePris
PROTO J000AA metrisk feltmålersett, 0.0015 til 0.04 tommers rekkevidde | AD2KMW 3R002 J000AAKort bladfølersett0.0015 til 0.04 "253NOK
PROTO J000N Følemålersett 22 Blader 3 5/16 In | AE3CAH 5C587 J000NTrinnskåret følermåler0.004 til 0.027 "432NOK
PROTO J000R Feeler Gauge Set 16 stk | AE3CAJ 5C588 J000RFølemålersett0.009 til 0.027 "321NOK
PROTO J000TL Langbladsfølermålersett, 25 blader, stålholder | AE3CAK 5C589 J000TLLangbladsfølermålersett0.0015 til 0.04 "628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J000A feltmålersett 9 blader 3 1/16 tommer
106NOK / enhet