ALC 40001 Trykkblåser 65 lb Kapasitet | AA6YNG 15E742

ALC 40001 Pressure Blaster 65 lb Kapasitet

På lager
Vare: AA6YNG Modell: 40001Kryssreferanse: 15E742

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar trykkblaster
Lufttrykk80 til 125 PSI
CFM påkrevd @ 80 PSI15 med 1/8 "dyse, 25 med 5/32" dyse
Hopper Kapasitet65 lb.
Slangelengde10ft.
MaterialeStål
typenDeadman

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.5275
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)98.55
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tankdimensjon (in.) (12 x 17)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSakMaterialetypenPris
ALC 40004 Trykkblåser 150 lb Kapasitet | AA6YNH 15E743 4000415ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman15 754 NOK
ALC 40005 Trykkblaster 250 lb Kapasitet | AA6YNJ 15E744 4000525ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman26 025 NOK
ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Kapasitet 7 fot Slange | AA6YPE 15E765 400177ft.Sifon BlasterPlastSuction2 460 NOK
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Beholder 7 fot Slange | AA6YPF 15E766 400187ft.Sifon BlasterPlastSuction3 504 NOK
ALC 40012 håndholdt flaskeblaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Håndholdt flaskeblåserePolymerBruker slipemidler eller vann1 720 NOK
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Håndholdt selvgjenvinning og støvfri1 772 NOK
ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Bærbart blaster-settStålBruker slipemidler eller vann1 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 40001 Pressure Blaster 65 lb Kapasitet
13 858 NOK / enhet