ALC 40005 Trykkblaster 250 lb Kapasitet | AA6YNJ 15E744

ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Kapasitet

På lager
Vare: AA6YNJ Modell: 40005Kryssreferanse: 15E744

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar trykkblaster
Lufttrykk80 til 125 PSI
CFM påkrevd @ 80 PSI15 med 1/8 "dyse, 25 med 5/32" dyse
Hopper Kapasitet250 lb.
Slangelengde25ft.
MaterialeStål
typenDeadman

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.5
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tankdimensjon (in.) (12 x 22)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSakMaterialetypenPris
ALC 40001 Trykkblåser 65 lb Kapasitet | AA6YNG 15E742 4000110ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman13 858 NOK
ALC 40004 Trykkblåser 150 lb Kapasitet | AA6YNH 15E743 4000415ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman16 027 NOK
ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Kapasitet 7 fot Slange | AA6YPE 15E765 400177ft.Sifon BlasterPlastSuction2 460 NOK
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Beholder 7 fot Slange | AA6YPF 15E766 400187ft.Sifon BlasterPlastSuction3 504 NOK
ALC 40012 håndholdt flaskeblaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Håndholdt flaskeblåserePolymerBruker slipemidler eller vann1 703 NOK
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Håndholdt selvgjenvinning og støvfri1 755 NOK
ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Bærbart blaster-settStålBruker slipemidler eller vann1 640 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 40005 Pressure Blaster 250 lb Kapasitet
26 703 NOK / enhet