Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI | AF6GEL 15E789

ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI

På lager
Vare: AF6GEL Modell: 40015Kryssreferanse: 15E789
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
1 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart blaster-sett
Lufttrykk80-125 PSI
CFM påkrevd @ 80 PSI7
Hopper Kapasitetubegrenset
Slangelengde10ft.
MaterialeStål
typenBruker slipemidler eller vann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8424200000

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSakMaterialetypenPris
ALC 40001 Trykkblåser 65 lb Kapasitet | AA6YNG 15E742 4000110ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman13 858 NOK
ALC 40004 Trykkblåser 150 lb Kapasitet | AA6YNH 15E743 4000415ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman16 027 NOK
ALC 40005 Trykkblaster 250 lb Kapasitet | AA6YNJ 15E744 4000525ft.Bærbar trykkblasterStålDeadman26 703 NOK
ALC 40017 Siphon Blaster 50 lb Kapasitet 7 fot Slange | AA6YPE 15E765 400177ft.Sifon BlasterPlastSuction2 460 NOK
ALC 40018 Siphon Blaster 90 lb Beholder 7 fot Slange | AA6YPF 15E766 400187ft.Sifon BlasterPlastSuction3 504 NOK
ALC 40012 håndholdt flaskeblaster 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Håndholdt flaskeblåserePolymerBruker slipemidler eller vann1 703 NOK
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Håndholdt selvgjenvinning og støvfri1 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALC 40015 Porta Blaster Kit 80-125 PSI
1 640 NOK / enhet