DAYTON 7A0J5 Inline-vifte 16 tommer med 1/4 hk drivpakke | AF2ZZV

DAYTON 7A0J5 Inline blåser 16 tommer med 1/4 hk drivpakke

På lager
Vare: AF2ZZV Modell: 7A0J5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM873
CFM @ 0.000-inn. SP2520
CFM @ 0.125-inn. SP2373
CFM @ 0.250-inn. SP2209
CFM @ 0.375-inn. SP2015
CFM @ 0.500-inn. SP1759
Forsterker med full belastning5.6/2.8
Høyde26 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.11 "
Innløpshøyde (inn.)22-7/8
Innløpsbredde (in.)22-7/8
Maks. BHP0.26
Maks. Dybde26 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/4
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.11 "
Utløpshøyde22.875 "
Utløpsbredde22.875 "
Faseenslig
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.9.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.8.6
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115/230
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.5785
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris
DAYTON 5TCL2 Inline-vifte 16 3/4 tommers direkte / kjøre 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----29 600 NOK
DAYTON 7A0J6 Inline-vifte 16 tommer med 1/3 hk stasjonspakke | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----32 081 NOK
DAYTON 7A0J9 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZZ 7A0J94603174850474425424040373802352838 655 NOK
DAYTON 7A0K0 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk stasjonspakke | AF3AAA 7A0K04603174850474425424040373802352837 739 NOK
DAYTON 7A0K1 inline blåser 16 tommer med 3 hk drivpakke | AF3AAB 7A0K15390200157775260510349464774459640 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0J5 Inline blåser 16 tommer med 1/4 hk drivpakke
33 403 NOK / enhet