DAYTON 5TCL2 Inline-vifte 16 3/4 tommers direkte / kjøre 3322 Cfm | AE6JLA

DAYTON 5TCL2 inline blåser 16 3/4 tommer direkte/drev 3322 Cfm

På lager
Vare: AE6JLA Modell: 5TCL2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Vifte RPM1140
CFM @ 0.000-inn. SP3322
CFM @ 0.125-inn. SP3194
CFM @ 0.250-inn. SP3061
CFM @ 0.375-inn. SP2922
CFM @ 0.500-inn. SP2773
CFM @ 0.625-inn. SP2587
CFM @ 0.750-inn. SP2388
CFM @ 1.000-inn. SP1808
Forsterker med full belastning5
Høyde26 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.11-5 / 8 "
Innløpshøyde (inn.)22-7/8
Innløpsbredde (in.)22-7/8
Maks. BHP0.56
Maks. Dybde26 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor turtall1140
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.11-5 / 8 "
Utløpshøyde22.875 "
Utløpsbredde22.875 "
Faseenslig
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.8
Speed ​​Control1DGV2
typenSentrifugal med direkte kjøring
Spenning115
Hjuldiameter16 3 / 4 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris
DAYTON 7A0J5 Inline-vifte 16 tommer med 1/4 hk drivpakke | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----33 403 NOK
DAYTON 7A0J6 Inline-vifte 16 tommer med 1/3 hk stasjonspakke | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----32 081 NOK
DAYTON 7A0J9 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZZ 7A0J94603174850474425424040373802352838 655 NOK
DAYTON 7A0K0 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk stasjonspakke | AF3AAA 7A0K04603174850474425424040373802352837 739 NOK
DAYTON 7A0K1 inline blåser 16 tommer med 3 hk drivpakke | AF3AAB 7A0K15390200157775260510349464774459640 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5TCL2 inline blåser 16 3/4 tommer direkte/drev 3322 Cfm
29 600 NOK / enhet