DAYTON Manuelt kjettingtalje


filtre
Monteringstype: Krokmontert - Ingen vogn
StilModellHeisBremsDybdeLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddeKrokåpningHusdybdePris (eks. mva)
A
1VW54
8 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 179 NOK
B
1VW55
10 ft.Last aktivert brems5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-3 772 NOK
C
38E05
10 ft.Selvjusterende brems-2000 lb.14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "2 167 NOK
D
38E02
10 ft.Selvjusterende brems-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "5 420 NOK
E
38E08
10 ft.Selvjusterende brems-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "3 330 NOK
F
38E11
10 ft.Selvjusterende brems-6000 lb.22 "-1.5 "7-9 / 16 "9 148 NOK
B
1VW61
10 ft.Last aktivert brems7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-5 444 NOK
A
1VW58
10 ft.Last aktivert brems5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-6 230 NOK
G
1VW51
10 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 362 NOK
G
1VW52
15 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-4 094 NOK
H
38E06
15 ft.Selvjusterende brems-2000 lb.14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "7 405 NOK
I
38E03
15 ft.Selvjusterende brems-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "2 601 NOK
B
1VW62
15 ft.Last aktivert brems7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-6 603 NOK
B
1VW56
15 ft.Last aktivert brems5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-4 700 NOK
J
38E12
15 ft.Selvjusterende brems-6000 lb.22 "-1.5 "7-9 / 16 "4 265 NOK
K
1VW59
15 ft.Last aktivert brems5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-7 024 NOK
L
38E09
15 ft.Selvjusterende brems-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "12 039 NOK
M
38E13
20 ft.Selvjusterende brems-6000 lb.22 "-1.5 "7-9 / 16 "5 481 NOK
N
38E07
20 ft.Selvjusterende brems-2000 lb.14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "7 328 NOK
O
38E04
20 ft.Selvjusterende brems-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "7 823 NOK
B
1VW63
20 ft.Last aktivert brems7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-11 968 NOK
A
1VW60
20 ft.Last aktivert brems5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-9 022 NOK
P
38E10
20 ft.Selvjusterende brems-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "4 057 NOK
G
1VW53
20 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-5 336 NOK
B
1VW57
20 ft.Last aktivert brems5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-5 759 NOK

Manuelt kjettingtalje

DAYTON manuelle kjettingheiser har en kompakt design med ferdigsmurte kullager og presisjonsbearbeidede gir for jevn løfting, ideell for bruk i kommersielle bygninger, lager, lagerområder og fabrikker. Disse kjedeheisene med lav takhøyde har gjennomherdede kjettinger med varmebehandlede kroker i legert stål for å tåle belastning opp til 6000 lb. DAYTON-heiser kommer med sikkerhetslåsekroker for å forhindre utilsiktet glid av lasten og en standard lastbegrenser for å forhindre at heiser fra løfte laster utover nominell kapasitet. Raptor Supplies har et stort utvalg av DAYTON-kjettingheiser i lengder på 8, 10, 15 og 20 fot, samt selvjusterende og belastningsaktiverte bremsevarianter for ekstra sikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?