DAYTON 38EV06 Kjedetalje med lav takhøyde 2000 lb. 15 fot | AH7ZCL

DAYTON 38EV06 Kjedetalje med lav takhøyde 2000 lb. 15 fot

På lager
Vare: AH7ZCL Modell: 38EV06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt kjettingtalje
BremsSelvjusterende brems
Krokåpning1-3 / 32 "
Husdybde6-1 / 16 "
Husets lengde5 25 / 32 "
Husets bredde5.25 "
Heis15 ft.
Lastekapasitet2000 lb.
Min. Mellom kroker14.5 "
MonteringstypeKrokmontert - Ingen vogn
Trekk for å løfte nominell belastning68 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5914
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hoist Overload Protection: Nei

Produktvarianter

ProduktModellHeisBremsDybdeLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddeKrokåpningHusdybdePris
DAYTON 1VW51 Manuell kjettingtalje 1000 Lb. Løft 10 fot | AB3XQR 1VW5110 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 477 NOK
DAYTON 1VW52 Manuell kjettingtalje 1000 Lb. Løft 15 fot | AB3XQT 1VW5215 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-4 325 NOK
DAYTON 1VW53 Manuell kjettingtalje 1000 Lb. Løft 20 fot | AB3XQU 1VW5320 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-5 637 NOK
DAYTON 1VW54 Manuell kjettingtalje 1000 Lb. Løft 8 fot | AB3XQV 1VW548 ft.Last aktivert brems4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 179 NOK
DAYTON 1VW55 Manuell kjettingtalje 2000 Lb. Løft 10 fot | AB3XQW 1VW5510 ft.Last aktivert brems5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-3 772 NOK
DAYTON 1VW56 Manuell kjettingtalje 2000 Lb. Løft 15 fot | AB3XQX 1VW5615 ft.Last aktivert brems5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-4 973 NOK
DAYTON 1VW57 Manuell kjettingtalje 2000 Lb. Løft 20 fot | AB3XQY 1VW5720 ft.Last aktivert brems5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-5 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38EV06 Kjedetalje med lav takhøyde 2000 lb. 15 fot
7 405 NOK / enhet