BLICKLE Hult Kingpin dreibart hjul med totallås


filtre
Bremsetype: Total-Lock , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Monteringsbolt Dia.: 13 / 32 " , Raceway: Dobbel ball , stammetype: Hul Kingpin
StilModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris (eks. mva)
A
LWK-TPA 101K-FI-FK
1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "887NOK
A
LWK-TPA 126K-FI-FK
1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "858NOK
B
LKRXA-TPA 80KD-FI-FK
1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå3.187 "Termoplastisk gummi1.25 "1 180 NOK
B
LKRXA-TPA 101KD-FI-FK
1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "1 145 NOK
B
LKRXA-TPA 126KD-FI-FK
1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "1 384 NOK
C
LRA-POA 50G-FI
7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart2"nylon3 / 4 "201NOK
C
LRA-POA 75G-FI
7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart3"nylon15 / 16 "223NOK
D
LRXA-TPA 50KD-FI-FK
7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå2"Termoplastisk gummi3 / 4 "918NOK
E
LRXA-TPA 50G-FI
7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråVanlig boringGrå2"Termoplastisk gummi3 / 4 "911NOK
D
LRXA-TPA 75KD-FI-FK
7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå3"Termoplastisk gummi1"1 182 NOK
E
LRXA-TPA 75G-FI
7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråVanlig boringGrå3"Termoplastisk gummi1"1 010 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?