BLICKLE Hul Kingpin stiv hjul


filtre
Rangeringsområde for hjulbelastning: 0 til 299 lb. , Styrehjul Materiale: Termoplastisk gummi , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: polypropylen , Rammefinish: Sink belagt , Monteringsbolt Dia.: 13 / 32 " , Raceway: Dobbel ball , Stem Dia.: 7/16 "bolthull , stammetype: Hul Kingpin , Hjulfarge: Grå , Hjulmateriale: Termoplastisk gummi
StilModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
BRA-TPA 50K-FK
110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPresisjonsball2"3 / 4 "141NOK
B
BRA-TPA 50G
110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GVanlig boring2"3 / 4 "102NOK
B
BRA-TPA 75G
165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanlig boring3"1"138NOK
A
BRA-TPA 75K-FK
165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKVanlig boring3"1"201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?