Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE BRA-TPA 50K-FK Hul Kingpin Rigid Caster 2 inch 110 Lb | AB6VRX 22M988

BLICKLE BRA-TPA 50K-FK hul kongepinne stiv hjul 2 tommer 110 Lb

På lager
Vare: AB6VRX Modell: BRA-TPA 50K-FKKryssreferanse: 22M988
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin stiv hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering110 lb.
Monteringsbolt Dia.13 / 32 "
Antall hjul1
Total høyde2.75 "
race måteDobbel ball
ErstatningshjulTPA 50 / 6K-FK
Stengel Dia.7/16 "bolthull
Stammehull Dia.7 / 16 "
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris
BLICKLE BRA-TPA 50G hul Kingpin stiv hjul 2 tommer 110 lb | AB6VRW 22M987 BRA-TPA 50G110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GVanlig boring2"3 / 4 "99NOK
BLICKLE BRA-TPA 75G hul Kingpin stiv hjul 3 tommer 165 lb | AB6VRY 22M989 BRA-TPA 75G165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanlig boring3"1"134NOK
BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Hul Kingpin Rigid Caster 3 inch 165 Lb | AB6VRZ 22M990 BRA-TPA 75K-FK165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKVanlig boring3"1"196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE BRA-TPA 50K-FK hul kongepinne stiv hjul 2 tommer 110 Lb
137NOK / enhet