Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LRA-POA 75G-FI hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 165 Lb | AB6VUD 22N004

BLICKLE LRA-POA 75G-FI hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 165 Lb

På lager
Vare: AB6VUD Modell: LRA-POA 75G-FIKryssref: 22N004

Få tak i det Mai 6, mandag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock
Bolthode Dia.7 / 16 "
BremsetypeTotal-Lock
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Hjulmaterialenylon
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering165 lb.
Antall hjul1
Total høyde3.875 "
race måteDobbel ball
ErstatningshjulPOA 75 / 8G
Stengel Dia.7/16 "bolthull
Stammehull Dia.7 / 16 "
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris
BLICKLE LRA-POA 50G-FI hule kongepinne svingbare hjul 2 tommer 165 Lb | AB6VUB 22N002 LRA-POA 50G-FI7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart2"nylon3 / 4 "201NOK
BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 4 tommer 220 Lb | AB6VVG 22N030 LWK-TPA 101K-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "887NOK
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 5 tommer 240 Lb | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "858NOK
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 3-3/16 tommer 220 Lb | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå3.187 "Termoplastisk gummi1.25 "1 180 NOK
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 4" 240 Lb | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "1 145 NOK
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 5" 264 Lb | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "1 384 NOK
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 2 tommer 110 Lb | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FK7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå2"Termoplastisk gummi3 / 4 "918NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LRA-POA 75G-FI hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 165 Lb
223NOK / enhet