DAYTON 7A0K1 inline blåser 16 tommer med 3 hk drivpakke | AF3AAB

DAYTON 7A0K1 inline blåser 16 tommer med 3 hk drivpakke

På lager
Vare: AF3AAB Modell: 7A0K1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM2001
CFM @ 0.000-inn. SP5777
CFM @ 0.125-inn. SP5713
CFM @ 0.250-inn. SP5648
CFM @ 0.375-inn. SP5584
CFM @ 0.500-inn. SP5519
CFM @ 0.625-inn. SP5454
CFM @ 0.750-inn. SP5390
CFM @ 1.000-inn. SP5260
CFM @ 1.250-inn. SP5103
CFM @ 1.500-inn. SP4946
CFM @ 1.75-inn. SP4774
CFM @ 2.000-inn. SP4596
CFM @ 2.500-inn. SP4160
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Høyde26 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.11 "
Innløpshøyde (inn.)22-7/8
Innløpsbredde (in.)22-7/8
Maks. BHP3.12
Maks. Dybde26 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3
Motor turtall1750
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.11 "
Utløpshøyde22.875 "
Utløpsbredde22.875 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.42
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.40
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.38
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 118.44
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris
DAYTON 5TCL2 Inline-vifte 16 3/4 tommers direkte / kjøre 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----29 600 NOK
DAYTON 7A0J5 Inline-vifte 16 tommer med 1/4 hk drivpakke | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----33 403 NOK
DAYTON 7A0J6 Inline-vifte 16 tommer med 1/3 hk stasjonspakke | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----32 081 NOK
DAYTON 7A0J9 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZZ 7A0J94603174850474425424040373802352838 655 NOK
DAYTON 7A0K0 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk stasjonspakke | AF3AAA 7A0K04603174850474425424040373802352837 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0K1 inline blåser 16 tommer med 3 hk drivpakke
40 856 NOK / enhet