DAYTON 7A0J9 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk drivpakke | AF2ZZZ

DAYTON 7A0J9 Inline blåser 16 tommer med 2 hk drivpakke

På lager
Vare: AF2ZZZ Modell: 7A0J9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1748
CFM @ 0.000-inn. SP5047
CFM @ 0.125-inn. SP4973
CFM @ 0.250-inn. SP4899
CFM @ 0.375-inn. SP4825
CFM @ 0.500-inn. SP4751
CFM @ 0.625-inn. SP4677
CFM @ 0.750-inn. SP4603
CFM @ 1.000-inn. SP4425
CFM @ 1.250-inn. SP4240
CFM @ 1.500-inn. SP4037
CFM @ 1.75-inn. SP3802
CFM @ 2.000-inn. SP3528
Forsterker med full belastning21.0 / 11.3-10.5
Høyde26 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.11 "
Innløpshøyde (inn.)22-7/8
Innløpsbredde (in.)22-7/8
Maks. BHP2.08
Maks. Dybde26 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP2
Motor turtall1740
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.11 "
Utløpshøyde22.875 "
Utløpsbredde22.875 "
Faseenslig
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.751
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris
DAYTON 5TCL2 Inline-vifte 16 3/4 tommers direkte / kjøre 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----29 600 NOK
DAYTON 7A0J5 Inline-vifte 16 tommer med 1/4 hk drivpakke | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----33 403 NOK
DAYTON 7A0J6 Inline-vifte 16 tommer med 1/3 hk stasjonspakke | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----32 081 NOK
DAYTON 7A0K0 Inline-vifte 16 tommer med 2 hk stasjonspakke | AF3AAA 7A0K04603174850474425424040373802352837 739 NOK
DAYTON 7A0K1 inline blåser 16 tommer med 3 hk drivpakke | AF3AAB 7A0K15390200157775260510349464774459640 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0J9 Inline blåser 16 tommer med 2 hk drivpakke
38 655 NOK / enhet