MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 130 mikron, Viton tetning


filtre
Kollapstrykk: 305 , Sprekketrykk: 305 PSI , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 130 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 130 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0421584
1.752 "-11.18 "0.87 "1.752 "1 030 NOK
RFQ
A
MF0421585
1.752 "-11.180.87 "1.752 "1 030 NOK
RFQ
B
MF0613912
1.752 "105 kvm Tommer6.180.87 "1.752 "604NOK
RFQ
B
MF0897661
1.752 "-6.180.87 "1.752 "604NOK
RFQ
C
MF0183098
3.071 "583 kvm Tommer9.76 "1.595 "3.071 "750NOK
RFQ
C
MF0613975
3.071 "583 kvm Tommer9.761.595 "3.071 "750NOK
RFQ
D
MF0613997
3.071 "-15.621.595 "3.071 "1 042 NOK
RFQ
D
MF0183526
3.071 "-15.62 "1.595 "3.071 "1 042 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?