VESTIL SWA-seriens drevne strekkpakkemaskiner


filtre
Kapasitet: 4000 lbs. , kjernedia.: 3" , Dekkfarge: Gul , Dekk RPM-område: 3 til 12 rpm , Lengde på fotbryterledning: 96 " , Rammefarge: Blå Inkluderer: Har NEMA 5-15 plugg , Materiale: Stål , Maks. Kjernedia.: 3" , Maks. Utvendig Dia.: 11 " , Maks. RPM: 12 RPM , Maks. Bredde: 20 " , Min. Kjernedia.: 3" , Min. Bredde: 10 " , Motor HP: 1 / 2 hk , Fase: 1 , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Spenning: 115V
StilModellBreddeHøydeSakLengdeMaks. HøydeMaks. Last Dia.Platespillerens diameterDreieskive HøydePris (eks. mva)
A
SWA-48
48 "94.5 "Lav profil stretchmaskin89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "65 074 NOK
RFQ
B
SWA-48-PMO
48 "98.75 "Lav profil stretchmaskin83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "123 235 NOK
C
SWA-50
50 "92.38 "Low Profil Stretch Wrap-maskin, halvautomatisk87.13 "82 "64 "50 "2.06 "63 814 NOK
RFQ
D
SWA-70
70 "92.38 "Low Profil Stretch Wrap-maskin, halvautomatisk107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "102 588 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?