VESTIL SWA-50 Halvautomatisk Stretch Wrap-maskin, 50 tommers størrelse

Vare: AG7ZUG Modell: SWA-50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

63 814 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLow Profil Stretch Wrap-maskin, halvautomatisk
Kapasitet4000 lbs.
Farge på dekkGul
RPM-område for dekk3 til 12 rpm
Lengde på fotbryterens ledning96 "
RammefargeBlå
Høyde92.38 "
Housing MaterialStål
InkludererHar NEMA 5-15 plugg
Lengde87.13 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.3"
Maks. Høyde82 "
Maks. Last Dia.64 "
Maks. Utenfor Dia.11 "
Maks. RPM12 RPM
Maks. Bredde20 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.3"
Min. Kjerne-ID3"
Min. RPM3 RPM
Min. Bredde10 "
Motorforsterkere1.8A
Motor HP1 / 2 hk
Fase1
Strømledningslengde8 ft.
Platespillerens diameter50 "
Dreieskive Høyde2.06 "
Spenning115V
Volt / faseAC 115/1 AC
Bredde50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 276.75
Skipets høyde (cm)234.63
Skipets lengde (cm)216.54
Skipets bredde (cm)127
HS kode8422409170
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeSakLengdeMaks. HøydeMaks. Last Dia.Platespillerens diameterDreieskive HøydePris
VESTIL SWA-48 Semi-stretch Wrap Machine, 48 tommer Dia. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Lav profil stretchmaskin89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "65 074 NOK
RFQ
VESTIL SWA-48-PMO innpakningsmaskin, med drevet mast, 4000 Lb. Kapasitet | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Lav profil stretchmaskin83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "123 235 NOK
RFQ
VESTIL SWA-70 Halvautomatisk Stretch Wrap Machine, 70 tommers størrelse | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Low Profil Stretch Wrap-maskin, halvautomatisk107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "102 588 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWA-50 Halvautomatisk Stretch Wrap-maskin, 50 tommers størrelse
63 814 NOK / enhet