NORTON ABRASIVES Grovkorn Arbor klaffskiver


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Disk Dia.: 4.5 " , Disktype: Type 29 , Maks. RPM: 13,300
StilModellUnderlagsmaterialeKlasseGritMonteringshullstørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
66623341107
FiberEkstra Grov367 / 8 "2273NOK
B
66623341104
GlassfiberEkstra Grov365/8 "-112335NOK
A
66623341108
GlassfiberMedium607 / 8 "2273NOK
B
66623341105
GlassfiberMedium605/8 "-112335NOK
B
66623341106
GlassfiberMedium805/8 "-112335NOK

Grovkorn Arbor klaffskiver

Norton Abrasives skiver med grovkornet rille tilbyr rettvinklet allsidig bruk, inkludert sliping og etterbehandling i en enkelt operasjon. De har slipekonstruksjoner i zirkoniumoksid for økt holdbarhet og aggressiv skjæring av metaller, og har vinklede klaffer i polyester og bomull som sikrer gode overflatekontakter som er ideelle for å fjerne papirmasser fra kanter og konturer. Videre kommer disse klaffskivene med glassfiber/fiber, stive harpiksstøtteplater for å gi stabilitet under operasjonen med nødvendige kutt, jevn finish og mindre vibrasjon uten huling og er tilgjengelig i 36, 60 og 80 korn

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?