Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623341107 Klaffskive 13300 rpm Glassfiber PK2 | AH7MRY 36WT58

NORTON ABRASIVES 66623341107 Klaffskive 13300 rpm Glassfiber PK2

På lager
Vare: AH7MRY Modell: 66623341107Kryssreferanse: 36WT58
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeFiber
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 29
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM13,300
Monteringshullstørrelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeKlasseGritMonteringshullstørrelsepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66623341104 Klaffskive 13300 rpm 36 Korn 29-Type PK2 | AH7MRV 36WT55 66623341104GlassfiberEkstra Grov365/8 "-112335NOK
NORTON ABRASIVES 66623341105 Klaffskive 13300 rpm 60 Korn 29-Type PK2 | AH7MRW 36WT56 66623341105GlassfiberMedium605/8 "-112335NOK
NORTON ABRASIVES 66623341106 Klaffskive 13300 rpm 80 Korn 29-Type PK2 | AH7MRX 36WT57 66623341106GlassfiberMedium805/8 "-112335NOK
NORTON ABRASIVES 66623341108 Klaffskive 60 Grit Zirconia Alumina PK2 | AH7MRZ 36WT59 66623341108GlassfiberMedium607 / 8 "2273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623341107 Klaffskive 13300 rpm Glassfiber PK2
273NOK /pakke