RENEWABLE LUBRICANTS Hydrauliske oljer


filtre
Baseolje: Semi-syntetisk , Farge: Gul , Beholdertype: Tote , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: USDA BioPreferred utpekt , Smøremiddel NSF-vurdering: Ikke rangert , SAE-karakter: Ikke spesifisert
StilModellBaseContainerstørrelseMin. DriftstemperaturStørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
81303
-----984NOK
B
81633
-----670NOK
C
87124
-----5 394 NOK
D
80847
Naturlig Ester275 gal.-22 Grader F275 gal.-22 grader til 478 grader F-
RFQ
E
80837
Naturlig Ester275 gal.-27 Grader F275 gal.-27 grader til 464 grader F-
RFQ
F
80827
Naturlig Ester275 gal.-31 Grader F275 gal.-31 grader til 449 grader F-
RFQ
G
81007
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-40 Grader F275 gal.-40 grader til 456 grader F-
RFQ
H
81147
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-76 Grader F275 gal.-76 grader til 370 grader F-
RFQ
I
81037
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-29 Grader F275 gal.-29 grader til 536 grader F-
RFQ
J
81306
Naturlig ester, biosyntetisk55 gal.-49 Grader F55 gal.-49 grader til 384 grader F-
RFQ
K
81097
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-58 Grader F275 gal.-58 grader til 411 grader F-
RFQ
L
81737
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-22 Grader F275 gal.-22 grader til 536 grader F-
RFQ
M
81057
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-50 Grader F275 gal.-50 grader til 462 grader F-
RFQ
N
81027
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-38 Grader F275 gal.-38 grader til 525 grader F-
RFQ
O
81017
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-40 Grader F275 gal.-40 grader til 469 grader F-
RFQ
P
81177
Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-38 Grader F275 gal.-38 grader til 469 grader F-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?