Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FORNYBARE SMØREMIDLER 81303 Hydraulikkolje, vegetabilsk olje, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 32, Sae-grad 5W-20 | CT8WMR 4JPU1

RENEWABLE LUBRICANTS 81303 Hydraulikkolje, vegetabilsk olje, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 32, Sae Grade 5W-20

På lager
Vare: CT8WMR Modell: 81303Kryssref: 4JPU1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
984NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.708
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBaseContainerstørrelseMin. DriftstemperaturStørrelseTemp. OmrådePris
FORNYBARE SMØREMIDLER 80827 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 32, Tote Per Gallon | AF9ZCP 30WK85 80827Naturlig Ester275 gal.-31 Grader F275 gal.-31 grader til 449 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 80837 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZCQ 30WK86 80837Naturlig Ester275 gal.-27 Grader F275 gal.-27 grader til 464 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 80847 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote Per Gallon | AF9ZCR 30WK87 80847Naturlig Ester275 gal.-22 Grader F275 gal.-22 grader til 478 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81007 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 32, 330 Gal, Tote Per Gallon | AF9ZCT 30WK88 81007Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-40 Grader F275 gal.-40 grader til 456 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81017 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZCU 30WK89 81017Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-40 Grader F275 gal.-40 grader til 469 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81027 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote Per Gallon Bulk | AF9ZCV 30WK90 81027Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-38 Grader F275 gal.-38 grader til 525 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 81037 Bio Ultimax 1000 Hydraulic Fluid, Grade 100, Tote Per Gallon | AF9ZCW 30WK91 81037Naturlig ester, biosyntetisk275 gal.-29 Grader F275 gal.-29 grader til 536 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81303 Hydraulikkolje, vegetabilsk olje, 1 gal, kanne, Iso-viskositetsgrad 32, Sae Grade 5W-20
984NOK / enhet