A Peiling Type: Ball , Blåser RPM: 3450 , dBA @ 5 fot: 74 , Dybde: 16 " , Utløpshøyde (in.): 3 , Utløpsbredde (Inn.): 3 , Høyde: 13.875 " , Boligfinish: Naturlig , Innløp Dia.: 4" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motor HP: 1/2 , Rotasjon: CW , Type: Mindre motor , Hjuldiameter: 7 3 / 4 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjulbredde: 7.75 " , Bredde: 11 "
Blåsere, 7-3/4 tommers hjuldiameter
Dayton remdrevne radielle bladblåsere brukes til å generere høyt trykk luftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsutløp. De gir fleksibilitet når det gjelder hastigheter ettersom motoren ikke er i direkte kontakt med hjulets bevegelige deler. Disse viftene har stålfelger med selvrensende radialblad med gråbakt polyester-epoksyfinish for effektiv drift i miljøer utsatt for støv, korn eller andre fremmede partikler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse radialbladblåserne, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål.