DAYTON 45J497 Blåser 7-3/4 tommers hjul rustfritt stål | AD6HPJ

DAYTON 45J497 Blåser 7-3/4 tommers hjul rustfritt stål

På lager
Vare: AD6HPJ Modell: 45J497

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM3450
dBA @ 5 føtter74
Dybde16 "
Utslippshøyde (in.)3
Utladningsbredde (in.)3
Høyde13.875 "
HusfinishNaturlig
Housing MaterialRustfritt stål
Innløp Dia.4"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Motor HP1/2
RotasjonCW
typenMindre motor
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde7.75 "
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)35.24
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialPris
DAYTON 45J504 Blåser 7-3/4 tommers hjul aluminium | AD6HPQ 45J504Aluminum7 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45J497 Blåser 7-3/4 tommers hjul rustfritt stål
26 862 NOK / enhet