CHAINFLEX CF9-25-12-1 Continuous Flexing Control Cable 15a 300v | AB7ULZ 24C099

CHAINFLEX CF9-25-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 15a 300v

På lager
Vare: AB7ULZ Modell: CF9-25-12-1Kryssreferanse: 24C099

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker15
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.67 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF9-15-05-1 Continuous Flexing Control Cable 15a 300v | AB7ULQ 24C091 CF9-15-05-10.31 "5uskjermet16AWG65NOK
CHAINFLEX CF10-15-05-1 Continuous Flexing Control Cable 15a 300v | AB7UMP 24C114 CF10-15-05-10.37 "5uskjermet16AWG159NOK
CHAINFLEX CF10-25-12-1 Continuous Flexing Control Cable 15a 300v | AB7UMV 24C119 CF10-25-12-10.75 "12Skjermet14AWG384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF9-25-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 15a 300v
311NOK / enhet