LASCO Mannlige adaptere


filtre
Barb Størrelse: 35 / 64 " , Grunnleggende materiale: Plast , Samsvar: ASTM , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40 , Temp. Område: 32 grader til 140 grader F
StilModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
3400007
-BlåMIPT x Twist On Barbed--3 / 4 "8NOK
A
3400005
AcetylBlåMIPT x Twist On Barbed--1 / 2 "8NOK
B
436020
PVCHvitMNPT x stikkontakt2.67 "-2"28NOK
B
436060
PVCHvitMNPT x stikkontakt5.85 "-6"300NOK
C
1436-015
PVCGråSett inn x MNPT3.14 "200 psi @ 73 grader F1.5 "29NOK
C
1436030
PVCGråSett inn x MNPT3.94 "-3"184NOK
B
436015
PVCHvitMNPT x stikkontakt2.54 "-1.5 "19NOK
B
436010BC
PVCHvitMNPT x stikkontakt1.99 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
B
436005BC
PVCHvitMNPT x stikkontakt1.57 "-1 / 2 "5NOK
D
436102
PVCHvitMNPT x stikkontakt1.83 "-3 / 4 "x 1"13NOK
B
436007BC
PVCHvitMNPT x stikkontakt1.62 "-3 / 4 "5NOK
B
436012
PVCHvitMNPT x stikkontakt2.54 "-1.25 "12NOK
B
436025
PVCHvitMNPT x stikkontakt3.88 "-2.5 "81NOK
E
474020
PVCHvitSett inn x MNPT3.3 "-2"56NOK
C
1436-020
PVCGråSett inn x MNPT3.21 "170 psi @ 73 grader F2"49NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?