BUSSMANN PVS-R-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , DC spenningsvurdering: 600 VDC , Sikringstype: Rask blåse , Mfr. Serie: PVS-R , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Spesialsikringer , Oppsigelsestype: Knivblad , Type: Solcellesikring , Spenning (AC): 600 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris (eks. mva)
A
PVS-R-600
Patronblad600ASolar PhotovoltaicIndustriell sikring5 857 NOK
A
PVS-R-500
Sikringer i kassetten500ASolar Photovoltaic Fuse LinkElektronisk sikring5 857 NOK
A
PVS-R-400
Sikringer i kassetten400ASolar Photovoltaic Fuse LinkElektronisk sikring4 584 NOK

PVS-R-serie spesialsikringer

Spesialsikringer i Bussmann PVS-R-serien brukes til å beskytte solcellepaneler og relaterte komponenter fra overstrømsforhold og kortslutninger. Disse sikringene er designet for å håndtere de unike egenskapene til solcelleinstallasjoner, og tilbyr presis beskyttelse mot overdreven strøm. Ved å umiddelbart avbryte defekte kretser forhindrer de skade på kostbart solcelleutstyr og sikrer personellets sikkerhet. Merkets spesialsikringer i PVS-R-serien opprettholder systemets integritet, maksimerer energiproduksjonen og minimerer nedetid i solenergioppsett, og bidrar til slutt til effektiv og pålitelig generering av fornybar energi. De kommer med hurtigblåsende egenskaper, som sikrer rask avbrudd av elektrisk strøm under feil. Disse spesialsikringene i PVS-R-serien tilbyr en patronbladskroppsstil og knivbladtermineringsstil, og gir sikre og effektive tilkoblinger av solcelleinstallasjoner. De er tilgjengelige i strømstyrker på 400, 500 og 600A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?