Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1436-020 Male Adapter Insert x Mnpt 2 Tommers Pvc | AF7QKF 22FN33

LASCO 1436-020 Hannadapterinnsats x Mnpt 2 Tommers Pvc

På lager
Vare: AF7QKF Modell: 1436-020Kryssreferanse: 22FN33
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x MNPT
Lengde3.21 "
Maks. Press170 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
LASCO 436015 Hannadapter 1-1 / 2-tommers Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCHvitMNPT x stikkontakt2.54 "-1.5 "19NOK
LASCO 436010BC hannadapter 1 tommers Mpt x glid | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCHvitMNPT x stikkontakt1.99 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
LASCO 436005BC hannadapter 1/2 tommers Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCHvitMNPT x stikkontakt1.57 "-1 / 2 "5NOK
LASCO 436102 hannadapter 3/4 x 1 tomme mpt x slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCHvitMNPT x stikkontakt1.83 "-3 / 4 "x 1"13NOK
LASCO 436007BC hannadapter 3/4 tommer mpt x slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCHvitMNPT x stikkontakt1.62 "-3 / 4 "5NOK
LASCO 436012 Hannadapter 1-1 / 4 tommers Mpt x glid | AF7PUE 22FJ13 436012PVCHvitMNPT x stikkontakt2.54 "-1.25 "12NOK
LASCO 436020 Hannadapter 2 tommers Mpt x glid | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCHvitMNPT x stikkontakt2.67 "-2"28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1436-020 Hannadapterinnsats x Mnpt 2 Tommers Pvc
49NOK / enhet