DAYTON Sylinderløftetrucker, 40 tommers (maksimal) løftehøyde


Dayton sylinderløftere brukes i produksjonsanlegg, varehus og distribusjonssentre for å løfte og transportere tunge sylindere som inneholder gasser, væsker eller andre materialer.

filtre
Hjulmateriale: polyuretan , Svinghjul Type: (2) Svingbar, (2) Stiv , Rammemateriale: Stål , Maks løftehøyde: 40 " , Vektgrense: 300 lb. , Total lengde: 20.75 " , Total bredde: 29.25 " , Plattformlengde: 20 " , Plattformbredde: 12 " , Garanti: 2ACD3
StilModellTotal høydePowered ByPris (eks. mva)
A
26W609
52 "Hydraulisk fotpumpeløft26 819 NOK
B
26W610
58 "Løft av håndvinsj27 006 NOK

Sylinderløftetrucker, 40 tommers (maksimal) løftehøyde

Dayton sylinderløftetrucker er egnet for både manuell løfting/senking og transport av last med en maksimal lastekapasitet på 300 lb. Disse enhetene har kompakt design som gjør dem ideelle for overbelastede midtganger og områder i butikker, lager, lager og andre avdelinger. eliminerer bruken av større utstyr. Disse manuelt betjente enhetene har en fotpedal eller håndsveiv som aktiverer løftemekanismen. Alle enheter har stålramme og er egnet for periodiske bruksområder der laster må flyttes og løftes på korte avstander. Varianter er tilgjengelige i 52 og 58 tommers totalhøyder.

Arbeidsmekanisme

  • Den solide rammen og chassiset gir stabilitet og støtte for løftemekanismen og lasten.
  • Hydrauliske eller pneumatiske systemer hever og senker sylindrene, noe som muliggjør vertikal bevegelse.
  • Spesialiserte redskaper sikrer sylindrene under transport og løfting, og forhindrer at de ruller eller faller.
  • Operatører bruker styre-, gass- og bremsekontroller, sammen med spesifikke løftemekanismer, for å manøvrere og betjene lastebilen.
  • Lastebilen er utstyrt med hjul og et styresystem for enkel mobilitet og retningsendringer.

Egenskaper

  • Disse sylinderløftebilene har stålrammekonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand.
  • De er integrert med håndbremser for brukersikkerhet under lossing/lasting.
  • Disse sylinderløftebilene har polyuretanhjul for enkel manøvrerbarhet gjennom trange steder.
  • Merkevaren 26W609 gaffeltrucken har hydraulisk løftemekanisme for jevn og effektiv løfteoperasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse Dayton-materialløftene?

De har en lastekapasitet på 300 lb.

Hvilke skritt bør jeg ta for å sikre sikker håndtering av disse sylinderløftetruckene?

  • Sørg for at operatører er riktig opplært og sertifisert for bruk av gaffeltruck.
  • Inspiser gaffeltrucken for skader eller defekte komponenter før bruk.
  • Overskrid aldri gaffeltruckens spesifiserte lastekapasitet for å opprettholde stabiliteten.
  • Dobbeltsjekk at sylinderfestet er godt festet før løfting.
  • Fjern hindringer og sørg for tilstrekkelig plass for sikker manøvrering.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger Dayton sylinderløfter?

Viktige faktorer inkluderer lastekapasitet, løftehøyde, sikkerhetsfunksjoner og manøvrerbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?