DAYTON 26W610 Sylinder Lift Truck Vinsj Kapasitet 300 Lb | AB8QAM

DAYTON 26W610 Sylinder Lift Truck Vinsj Kapasitet 300 Lb

På lager
Vare: AB8QAM Modell: 26W610

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindertruck
Base Ben Inside Dia.15-1 / 2 "
Base ben utenfor Dia.19-3 / 4 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
RammematerialeStål
Forhjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.40 "
Lastekapasitet300 lb.
Total høyde58 "
Total lengde20.75 "
Samlet bredde29.25 "
Plattform Lengde20 "
Plattformbredde12 "
Powered ByLøft av håndvinsj
Bakhjul Dia.4"
Garanti2ACD3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePowered ByPris
DAYTON 26W609 Sylinderløftetruck Hydraulisk kapasitet 300 Lb | AB8QAL 26W60952 "Hydraulisk fotpumpeløft26 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26W610 Sylinder Lift Truck Vinsj Kapasitet 300 Lb
27 006 NOK / enhet