CHAINFLEX TPE-kabel, 15 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Mørkeblå , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 15 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 5 x OD , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 212 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
CF9-15-05-1
0.31 "5uskjermet16AWG72NOK
B
CF10-15-05-1
0.37 "5uskjermet16AWG176NOK
A
CF9-25-12-1
0.67 "12uskjermet14AWG345NOK
B
CF10-25-12-1
0.75 "12Skjermet14AWG427NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?