PARKER Hydrauliske koblingsorganer


filtre
kulelager: Rustfritt , Låsemekanisme: Ball , segltype: Interface , Temp. Område: -40 til 250 F , Ventildesign: poppet
StilModellMaks. PressLagermaterialeBody MaterialDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelseKroppsstørrelsePris (eks. mva)
A
P208-01A
200 psi440 rustfritt stålMessing-20 grader til 400 grader F-silikon1/8 "-271 / 4 "252NOK
A
P308-01A
200 psi440 rustfritt stålMessing-20 grader til 400 grader F-silikon1/4 "-183 / 8 "285NOK
B
SH8-63
1000 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH8-63Buna-N1 "-11-1 / 21"3 393 NOK
C
BH4-61
1000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH4-61Buna-N1/2 "-141 / 2 "437NOK
C
BH3-61
1000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH3-61Buna-N3/8 "-183 / 8 "301NOK
C
BH1-61
1000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH1-61Buna-N1/8 "-271 / 8 "230NOK
D
SSH8-63Y
1000 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH8-63YFluor1 "-11-1 / 21"6 297 NOK
C
BH6-61
1000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH6-61Buna-N3/4 "-143 / 4 "794NOK
C
BH8-61
1000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"1 146 NOK
C
BH2-61
1000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH2-61Buna-N1/4 "-181 / 4 "263NOK
D
SSH6-63Y
1500 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH6-63YFluor3/4 "-143 / 4 "4 056 NOK
B
SH4-63
1500 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH4-63Buna-N1/2 "-141 / 2 "1 225 NOK
B
SH3-63
1500 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH3-63Buna-N3/8 "-183 / 8 "738NOK
D
SSH4-63Y
1500 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH4-63YFluor1/2 "-141 / 2 "3 172 NOK
B
SH6-63
1500 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH6-63Buna-N3/4 "-143 / 4 "2 348 NOK
B
SH1-63
2000 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "671NOK
D
SSH2-63Y
2000 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH2-63YFluor1/4 "-181 / 4 "914NOK
E
H8-63
2000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH8-63Buna-N1 "-11-1 / 21"697NOK
B
SH2-63
2000 psiRustfritt stål303 SS-40 grader til 250 grader FSH2-63Buna-N1/4 "-181 / 4 "542NOK
D
SSH1-63Y
2000 psiRustfritt stål316 SS-40 grader til 250 grader FSSH1-63YFluor1/8 "-271 / 8 "2 198 NOK
E
H3-63
4000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH3-63Buna-N3/8 "-183 / 8 "321NOK
E
H4-63
4000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH4-63Buna-N1/2 "-141 / 2 "383NOK
E
H1-63
5000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "176NOK
E
H2-63
5000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH2-63Buna-N1/4 "-181 / 4 "218NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?