Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER SH8-63 Hydraulisk kopler hann 1 In | AC4XRG 31A907

PARKER SH8-63 hydraulisk kopler hann 1 tommer

På lager
Vare: AC4XRG Modell: SH8-63Kryssreferanse: 31A907

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body Material303 SS
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
Finish303 SS
Strømningshastighet50 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press1000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingSH8-63
Rørstørrelse NPT1"
Forsegl materialeBuna-N
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
typenKobling Mann Halvdel
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressLagermaterialeBody MaterialDriftstemp. OmrådeParker-utvekslingForsegl materialeTrådstørrelseKroppsstørrelsePris
PARKER BH1-61 Hydraulisk kopling Hann 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH1-61Buna-N1/8 "-271 / 8 "230NOK
PARKER BH2-61 Hydraulisk kopler hann 1/4 In | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH2-61Buna-N1/4 "-181 / 4 "263NOK
PARKER BH3-61 Hydraulisk kopling Hann 3/8 In | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH3-61Buna-N3/8 "-183 / 8 "301NOK
PARKER BH4-61 Hydraulisk kopling Hann 1/2 In | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH4-61Buna-N1/2 "-141 / 2 "437NOK
PARKER BH6-61 Hydraulisk kopler hann 3/4 In | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH6-61Buna-N3/4 "-143 / 4 "794NOK
PARKER BH8-61 Hydraulisk kobling hann 1 inn | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiRustfritt stålMessing-40 grader til 250 grader FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"1 146 NOK
PARKER H1-63 Hydraulisk kopling Hann 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiRustfritt stålStål-40 grader til 250 grader FH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER SH8-63 hydraulisk kopler hann 1 tommer
3 393 NOK / enhet