Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY 13303 Cobalt End Mill Square End 11/32 3/4 Cut L | AC6PUH 35V465

YG-1 TOOL COMPANY 13303 Koboltendefres Firkantet ende 11/32 3/4 Kutt L

På lager
Vare: AC6PUH Modell: 13303Kryssreferanse: 35V465

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter11 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE2053
MaterialeKobolt
Fresing Dia.11 / 32 "
Antall fløyter4
Total lengde3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13290 Kobolt endefres Firkantet ende 9/64 7/16 Kutt L | AC6PTU 35V452 132909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "354NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13291 Kobolt endefres Firkantet ende 5/32 7/16 Kutt L | AC6PTV 35V453 132915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "332NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13292 Kobolt endefres Firkantet ende 11/64 1/2 Kutt L | AC6PTW 35V454 1329211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "354NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13293 Kobolt endefres Firkantet ende 3/16 1/2 Kutt L | AC6PTX 35V455 132933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "342NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13294 Kobolt endefres Firkantet ende 13/64 9/16 Kutt L | AC6PTY 35V456 1329413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "350NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13295 Kobolt endefres Firkantet ende 7/32 9/16 Kutt L | AC6PTZ 35V457 132957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "342NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13296 Kobolt endefres Firkantet ende 15/64 5/8 Kutt L | AC6PUA 35V458 1329615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13303 Koboltendefres Firkantet ende 11/32 3/4 Kutt L
332NOK / enhet