MATCO-NORCA GSFFG10 Tetning full ansikt 10 tommer 1/8 tommer tykk Sbr | AE7BJA 5WLZ5

MATCO-NORCA GSFFG10 pakning helflate 10 tommer 1/8 tommer tykk Sbr

På lager
Vare: AE7BJA Modell: GSFFG10Kryssreferanse: 5WLZ5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
Bolthull12
FARGERød
Inne i Dia.10.75 "
MaterialeSBR blanding
Maks. Press150 psi
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.16 "
Rørstørrelse10 "
Temp. Område-20 til 180 grader
Tykkelse1 / 8 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.63
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode6815994070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelsePris
MATCO-NORCA GSFFG2 Pakning Full Face 2 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"218NOK
MATCO-NORCA GSFFG2.5 Pakning Full Face 2-1 / 2 Tommer 1/8 Tykk Sbr | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "204NOK
MATCO-NORCA GSFFG3 Tetning full ansikt 3 tommer 1/8 tommer tykk Sbr | AE7BHW 5WLZ1 GSFFG33.5 "7.5 "3"213NOK
MATCO-NORCA GSFFG4 Pakning Full Face 4 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BHX 5WLZ2 GSFFG44.5 "9"4"473NOK
MATCO-NORCA GSFFG6 Tetning full ansikt 6 tommer 1/8 tommer tykk Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"682NOK
MATCO-NORCA GSFFG8 Pakning Full Face 8 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"768NOK
MATCO-NORCA GSFFG12 Pakning Full Face 12 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "1 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG10 pakning helflate 10 tommer 1/8 tommer tykk Sbr
1 337 NOK / enhet