SPENCE Regulator Press D Pilot


filtre
(F) NPT-tilkoblinger (inn.): 1/4 , Kroppsmateriale: Cast Iron , Tilkoblingstype: 1 / 4 "PT , Platemateriale: Rustfritt stål , Lengde: 4.625 " , Maks. Operativ PSI: 250 , Maks. Press: 250 psi , NPT-innløp: 1 / 4 " , NPT-uttak: 1/4 , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Trykkjusteringsområde: 2 til 30 psi , Type: Utskiftbar pilotfjær
StilModellMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
SPS-175
-6 545 NOK
A
SPS-60
406 Grader F6 545 NOK
A
SPS-30
450 Grader F6 403 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?