Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPENCE SPS-30 Regulatortrykk D Pilot | AD8ZRB 4NU80

SPENCE SPS-30 Regulator Trykk D Pilot

På lager
Vare: AD8ZRB Modell: SPS-30Kryssref.: 4NU80
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
6 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkpilotregulator
(F) NPT-tilkoblinger (inn.)1/4
Body MaterialCast Iron
SkivematerialeRustfritt stål
Nedstrøms PSI-rekkevidde2 til 30
Lengde4.625 "
Maks. Opererer PSI250
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.450 Grader F
NPT-innløp1 / 4 "
PT -uttak1/4
Størrelse på uttak1 / 4 "
RørkonfigurasjonI kroppen, i kø
Trykkjusteringsområde2 til 30 psi
typenUtskiftbar pilotfjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pilotventil vårfarge (blå)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Pris
SPENCE SPS-60 Regulatortrykk D Pilot | AD8ZRC 4NU81 SPS-60406 Grader F6 545 NOK
SPENCE SPS-175 Regulatortrykk D Pilot | AD8ZRD 4NU82 SPS-175-6 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE SPS-30 Regulator Trykk D Pilot
6 403 NOK / enhet