Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MATCO-NORCA GSFFG4 Pakning Full Face 4 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BHX 5WLZ2

MATCO-NORCA GSFFG4 pakning helflate 4 tommer 1/8 tommer tykk Sbr

På lager
Vare: AE7BHX Modell: GSFFG4Kryssreferanse: 5WLZ2
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
496NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
Bolthull8
FARGERød
Inne i Dia.4.5 "
MaterialeSBR blanding
Maks. Press150 psi
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.9"
Rørstørrelse4"
Temp. Område-20 til 180 grader
Tykkelse1 / 8 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode6815994070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelsePris
MATCO-NORCA GSFFG2 Pakning Full Face 2 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"241NOK
MATCO-NORCA GSFFG2.5 Pakning Full Face 2-1 / 2 Tommer 1/8 Tykk Sbr | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "217NOK
MATCO-NORCA GSFFG3 Tetning full ansikt 3 tommer 1/8 tommer tykk Sbr | AE7BHW 5WLZ1 GSFFG33.5 "7.5 "3"232NOK
MATCO-NORCA GSFFG6 Tetning full ansikt 6 tommer 1/8 tommer tykk Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"690NOK
MATCO-NORCA GSFFG8 Pakning Full Face 8 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"776NOK
MATCO-NORCA GSFFG10 Tetning full ansikt 10 tommer 1/8 tommer tykk Sbr | AE7BJA 5WLZ5 GSFFG1010.75 "16 "10 "1 431 NOK
MATCO-NORCA GSFFG12 Pakning Full Face 12 Tommer 1/8 Tommer Tykk Sbr | AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "1 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG4 pakning helflate 4 tommer 1/8 tommer tykk Sbr
496NOK / enhet