Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKQ 4KMF1

MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspeksjonsspeil

På lager
Vare: AD8JKQ Modell: 17150Kryssreferanse: 4KMF1
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk inspeksjonsspeil
HåndtakstypePVC
Lengde6 3/4 "til 28 1/2"
MaterialeRustfritt stål
Speilstørrelse (in.)2 x 3-3 / 4
Antall stykker1
AksematerialeRustfritt stål
FormOblong
Dreie type180 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode7009921000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
MAYHEW TOOLS 17750 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKN 4KME8 177507 3/4 "til 35 1/2"Akryl409NOK
MAYHEW TOOLS 17755 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKP 4KME9 177556 1/2 "til 27 1/2"Akryl248NOK
MAYHEW TOOLS 17765 Teleskopisk inspeksjonsspeil | AD8JKR 4KMF2 177658 1/2 "til 37"Akryl472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspeksjonsspeil
445NOK / enhet