Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTB1CB1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tommers lengdeenhet | AE6QDU 5ULC8

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tommers lengdeenhet

På lager
Vare: AE6QDU Modell: UTB1CB1551EM56Kryssreferanse: 5ULC8
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
1 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM enhetslagermotor
Omgivelsestemp. Område-40 til 40 grader C
LagreneEnhet
Kroppsdia.3.5 "
Boltsirkel Dia.2-13 / 16 "
Kondensator påkrevdNei
KabinettHelt lukket Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning0.3
HP1/60
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel3.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeECM
MonteringBakre og dobbel fot
MonteringsmønsterBoltsirkel
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt6 til 12
Total lengde4.125 "
Fase1
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde7 / 16 "
AkseltypeGjenget 1 / 4-20
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8501106020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKroppsdia.LedningslengdeLengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignPris
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTB1CC1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tommers lengde | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt lukket Air-OverHele vinkelengjenget1 961 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Viftemotor 1/86 HK 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 563 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1601E56C Enhetslager Viftemotor 1/106 HK 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 563 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1551E56C Enhetslager Viftemotor 1/62 HK 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 563 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTBCF1701E56C Enhetslager Viftemotor 1/57 HK 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 645 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-OL50EM16H Enhetslagermotor 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skygget stangOpen Air-OverHorisontalTastet1 629 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-OL50EM26H Enhetslagermotor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skygget stangOpen Air-OverHorisontalgjenget1 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 Enhetslagermotor Ecm 7/16 tommers lengdeenhet
1 563 NOK / enhet