LEGRIS Mann Standpipe


filtre
Grunnleggende materiale: Plast / metallkombinasjon , Kroppsmateriale: Glassfylt nylon og forniklet messing , Farge: Svart , Tilkoblingstype: Rør x MNPT , Hex-størrelse: 14mm , Maks. Press: 290 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Temp. Område: -4 grader til 175 grader F
StilModellTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
+3121 56 14 XNUMX
1 / 4 "10722NOK
A
+3121 08 14 XNUMX
5/16 "eller 8 mm10769NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?