Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3121 08 14 Han Standpipe Tube 5/16 Pipe 1/4 - Pakke med 10 | AD7WUQ 4GXE5

LEGRIS 3121 08 14 hannstandsrør 5/16 rør 1/4 - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AD7WUQ Modell: 3121 08 14Kryssreferanse: 4GXE5
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
780NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Standpipe
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3121 56 14 Han Standpipe Tube 1/4 Pipe 1/4 - Pakke med 10 | AD7WUP 4GXE3 +3121 56 14 XNUMX1 / 4 "10749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3121 08 14 hannstandsrør 5/16 rør 1/4 - pakke med 10 stk.
780NOK /pakke