Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 74074102 Digitl badevekt Rustfri stålplattform 400 Lb. Kapasitet | AD2FTX 3NZP8

TAYLOR 74074102 Digitl badevekt Rustfri stålplattform 400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD2FTX Modell: 74074102Kryssreferanse: 3NZP8
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadeskala
Kapasitet180 kg / 400 lb.
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.09 kg / 0.2 lb.
Total høyde1.5 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde13 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet(2) 3V Li-Ion-batterier
Veier overflatedybde1.5 "
Veiende overflate bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8423100010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapasitetDigital / MekaniskVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeeksamenerTotal høydeTotal lengdePris
TAYLOR 20044014 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136 kg / 300 lb.Mekanisk2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "186NOK
TAYLOR 48325072 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "288NOK
TAYLOR 75064192 Digital Bth Scale herdet glassplattform 400 lb hette | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 74074102 Digitl badevekt Rustfri stålplattform 400 Lb. Kapasitet
593NOK / enhet