QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mobilt dobbeltsidig plukkstativ


filtre
Bin dybde: 11.625 " , Bin Høyde: 4.625 " , Bindebredde: 5 9 / 16 " , Bli ferdig: malt , Antall hyller: 16 , Total dybde: 24 " , Total høyde: 60 " , Total bredde: 36 " , Totalt antall søppelkasser: 96
StilModellSøppelfargeFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
QPRD-601BL + QDU-00
BlåGrå stativ / blå søppelStålstativ / plastkasser23 361 NOK
B
QPRD-601GY + QDU-00
GråGrå stativ/grå bingerStål23 361 NOK
C
QPRD-601RD + QDU-00
RødGrå stativ/røde bingerStålstativ / plastkasser23 361 NOK
D
QPRD-601YL + QDU-00
GulGrå stativ / gule kasserStålstativ / plastkasser23 361 NOK

Mobilt dobbeltsidig plukkstativ

Quantum Storage Systems mobile dobbeltsidige plukkereoler er ideelle for lagring av små til mellomstore gjenstander i varehus, garasjer og detaljhandel. Disse frittstående stålenhetene er integrert med tosidige skrånende plastbeholdere som er korrosjonsbestandige og enkle å rengjøre. De åpne beholderne foran kommer med en klar etikettholder for enkel identifikasjon og rask tilgang til lagrede gjenstander. Enhetene har et mobilt sett med 2 svingbare og 2 stive gummihjul for å tåle belastninger på opptil 1200 lb og er tilgjengelige i røde, gule, blå eller grå fargede beholdere.
Vi tilbyr også erstatning skuffer (QED601-serien) kompatibel med merkets stativer for effektiv lagring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?