ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hannkontakt, Flare x MNPT, Messing med lav bly


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Bluss x MNPT , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
704048-0808
3 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "131NOK
A
704048-0806
3 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "110NOK
A
704048-0608
3 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "123NOK
A
704048-0604
5 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "73NOK
A
704048-0606
5 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "85NOK
A
704048-1008
7 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "153NOK
A
704048-0402
7 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 8 "1 / 4 "36NOK
A
704048-0404
7 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "48NOK
A
704048-0406
7 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "112NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?