Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0608 Hannkontakt 45 graders hannflare x Mnpt | AD6NVN 46M517

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0608 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt

På lager
Vare: AD6NVN Modell: 704048-0608Kryssreferanse: 46M517
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-1008 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt | AG6TET 46M514 704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "153NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0808 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt | AG6TEU 46M515 704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "131NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0806 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt | AG6TEV 46M516 704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "110NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0606 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt | AG6TEW 46M518 704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "85NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0604 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt | AG6TEX 46M519 704048-06045 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "73NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0406 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt | AG6TEY 46M520 704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "112NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0404 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt | AG6TEZ 46M521 704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0608 hannkontakt 45 grader hannflare x Mnpt
123NOK / enhet