Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumatisk kraft 43.2 Lb. | AB7QBJ

DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumatic Force 43.2 Lb.

På lager
Vare: AB7QBJ Modell: 23Y182
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
2 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet432 lb.
CFM @ 60 psi1.8
CFM @ 80 PSI2.6
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi84
DutyKontinuerlig
Force Force43.2 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport1 / 8 "PT
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.266 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
Lyddemper1A325
Outlet Port1/8 "BSPP
Total høyde4.125 "
Total lengde1.75 "
Samlet bredde1.75 "
Hastighet @ 60 psi3460 vpm
Hastighet @ 80 psi4045 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)12.47
Skipets bredde (cm)7.49
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 23Y183 Vibrator pneumatisk kraft 67.5 Lb. | AB7QBK 23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "4 629 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumatic Force 43.2 Lb.
2 454 NOK / enhet