TEMPSET TECH PPV-vifte


TEMPEST positivt trykkventilasjonsvifter (PPV) brukes av brannmenn og beredskapspersonell for å kontrollere røyk og giftige gasser under bygningsbranner eller andre farlige situasjoner. Disse PPV-viftene gir en kontinuerlig strøm av frisk luft inn i en struktur, som bidrar til å fjerne røyk, redusere varme...t, og senke konsentrasjonen av farlige gasser.Les meg

filtre
amps: 16A , Spenning: 120V
StilModellMotor turtallLuftstrømFARGEStrømkildeRPMStørrelseBreddeDybdePris (eks. mva)
A
700-431
-14,126 cfmRød / SvartGass-18 "22 "18 "45 292 NOK
B
700-432
-16,943 cfmRød / SvartGass-21 "25 "18 "46 818 NOK
C
700-321
201813,414 cfmGul / SvartElektrisk201821 "20.75 "23.5 "71 872 NOK
D
700-318
273011,861 cfmGul / SvartElektrisk273018 "20.75 "23.5 "69 332 NOK
E
700-316
315011,125 cfmGul / SvartElektrisk315016 "19.25 "19.25 "68 534 NOK
F
700-013
342518,025 cfmRød / SvartGass342521 "25 "21 "52 284 NOK
G
700-178
362514,341 cfmRød / SvartGass362518 "24.25 "21-1 / 5 "52 134 NOK
H
700-176
365011,541 cfmRød / SvartGass365016 "21 "20 "46 351 NOK
F
700-050
374020,152 cfmRød / SvartGass374021 "25 "21 "60 012 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Når en TEMPEST PPV-vifte slås på, produserer den et positivt trykk inne i anlegget som presser luft og røyk ut gjennom vinduer, dører og andre åpninger.

Egenskaper

  • TEMPEST PPV-vifter har firkantede stålrørrammer med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • De er dekket med turbo 2000 konisk aluminium for økt lufttrykk og høy effektivitet.
  • Låselagrene deres er selvjusterende, noe som gir økt effektivitet og lang levetid.
  • Disse PPV-viftene er utstyrt med vibrasjonsdempere for redusert støy og forbedret sikkerhet.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse PPV-viftene vedlikeholdsfrie?

Disse PPV-viftene krever minimalt vedlikehold, men regelmessig inspeksjon og rengjøring er avgjørende for å sikre at de fungerer som de skal. Alt nødvendig vedlikehold skal kun utføres av en fagmann.

Hvordan velge riktig størrelse på TEMPEST PPV-vifte på industrielle eller kommersielle steder?

Størrelsen på disse PPV-viftene avhenger av ulike faktorer, inkludert boligstørrelse, konstruksjonstype og antall beboere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?