TEMPSET TECH 700-050 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 21 Tommer Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3

TEMPSET TECH 700-050 PPV Vifte Vifte Dd Gass 21 Tommer Honda Gx200

På lager
Vare: AF2HYM Modell: 700-050Kryssreferanse: 6UEP3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPPV-vifte
Luftstrøm20,152 cfm
FARGERød / Svart
Dybde21 "
MotormerkeHonda GX
Viftehastighet3740
Gratis luft20,152 cfm
Høyde26 "
HP6.5
Maksimal strømning i fri luft20,152 cfm
Motor HP5.5
Motor turtall3740
StrømkildeGass
RPM3740
Størrelse21 "
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Tempest 700-050 (910-1140) viftevifte er en kraftig, bærbar vifte som brukes til overtrykksventilasjon. Den brukes av brannmenn til å ventilere røyk og farlige gasser for å skape et trygt arbeidsmiljø.

Egenskaper:

  • Tempest 700-050 vifteblåser brukes i positiv effektventilasjon for å lufte trange områder fylt med røyk eller andre farlige gasser.
  • AirFlex-hjulene installert på denne vifteviften er innstilt for å matche motorens dreiemomentkurve for maksimal luftstrøm.
  • Den er utstyrt med en kraftig Honda GX200-motor for å utføre ventilasjon over lengre tid.
  • Denne direktedrevne blåseren har en rulleramme av sveiset stål for å eliminere vedlikehold eller tid til annen tiltrekking av muttere og bolter.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den høyeste luftstrømhastigheten denne viften kan gi?

A. 20523 CFM.

Sp. Krever denne enheten en elektrisk kilde for å slå seg på?

A. Nei, dette er en gassdrevet blåser.

Spørsmål. Hva er en direkte-drivmekanisme?

A. I en direktedrevet mekanisme er viftepropellene koblet direkte til motorens aksel.

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallLuftstrømFARGEStrømkildeRPMStørrelseBreddeDybdePris
TEMPSET TECH 700-013 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 21 Tommer Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmRød / SvartGass342521 "25 "21 "52 284 NOK
TEMPSET TECH 700-176 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 16 Tommer Briggs550 | AF2HYP 6UEP5 700-176365011,541 cfmRød / SvartGass365016 "21 "20 "46 351 NOK
TEMPSET TECH 700-178 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 18 Tommer Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmRød / SvartGass362518 "24.25 "21-1 / 5 "52 134 NOK
TEMPSET TECH 700-316 Ppv Vifteblåser Vsg Elektrisk 16 Tommers Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmGul / SvartElektrisk315016 "19.25 "19.25 "68 534 NOK
TEMPSET TECH 700-318 Ppv vifteblåser Vsg elektrisk 18 tommer Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmGul / SvartElektrisk273018 "20.75 "23.5 "69 332 NOK
TEMPSET TECH 700-321 Ppv vifteblåser Vsg elektrisk 21 tommers Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmGul / SvartElektrisk201821 "20.75 "23.5 "71 872 NOK
TEMPSET TECH 700-431 Ppv Vifteblåser Basic Gass 18 Tommer Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmRød / SvartGass-18 "22 "18 "45 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPSET TECH 700-050 PPV Vifte Vifte Dd Gass 21 Tommer Honda Gx200
60 012 NOK / enhet