TEMPSET TECH 700-176 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 16 Tommer Briggs550 | AF2HYP 6UEP5

TEMPSET TECH 700-176 PPV Vifte Vifte Dd Gass 16 Tommer Briggs550

På lager
Vare: AF2HYP Modell: 700-176Kryssreferanse: 6UEP5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPPV-vifte
Luftstrøm11,541 cfm
FARGERød / Svart
Dybde20 "
MotormerkeHonda GX
Viftehastighet3650
Gratis luft11,541 cfm
Høyde22.5 "
HP6.5
Maksimal strømning i fri luft11,541 cfm
Motor HP3.5
Motor turtall3650
StrømkildeGass
RPM3650
Størrelse16 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallLuftstrømFARGEStrømkildeRPMStørrelseBreddeDybdePris
TEMPSET TECH 700-013 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 21 Tommer Briggs900 | AF2HYL 6UEP2 700-013342518,025 cfmRød / SvartGass342521 "25 "21 "52 284 NOK
TEMPSET TECH 700-050 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 21 Tommer Honda Gx200 | AF2HYM 6UEP3 700-050374020,152 cfmRød / SvartGass374021 "25 "21 "60 012 NOK
TEMPSET TECH 700-178 Ppv Vifte Vifte Dd Gass 18 Tommer Briggs900 | AF2HYQ 6UEP6 700-178362514,341 cfmRød / SvartGass362518 "24.25 "21-1 / 5 "52 134 NOK
TEMPSET TECH 700-316 Ppv Vifteblåser Vsg Elektrisk 16 Tommers Gfci | AF2HYR 6UEP9 700-316315011,125 cfmGul / SvartElektrisk315016 "19.25 "19.25 "68 534 NOK
TEMPSET TECH 700-318 Ppv vifteblåser Vsg elektrisk 18 tommer Gfci | AF2HYT 6UER0 700-318273011,861 cfmGul / SvartElektrisk273018 "20.75 "23.5 "69 332 NOK
TEMPSET TECH 700-321 Ppv vifteblåser Vsg elektrisk 21 tommers Gfci | AF2HYU 6UER1 700-321201813,414 cfmGul / SvartElektrisk201821 "20.75 "23.5 "71 872 NOK
TEMPSET TECH 700-431 Ppv Vifteblåser Basic Gass 18 Tommer Honda Gx160 | AF2HYV 6UER2 700-431-14,126 cfmRød / SvartGass-18 "22 "18 "45 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPSET TECH 700-176 PPV Vifte Vifte Dd Gass 16 Tommer Briggs550
46 351 NOK / enhet